| |
|
| Artikel-Nr.: 102-447074-BP Herst.-Nr.: 001045026296 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weltron 001045026296 WEL3296-Y-102-LF Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5 W 1 kΩ 9000 ° 1 St.
Trimmer 3296Y 0,5 W stehend
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (mechanisch): 9000 ° · Potentiometer-Besonderheiten: 25-Gang · Produktabmessung, Breite: 9.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 4.85 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 1 kΩ
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 9.5 x 9.5 x 4.85 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 4.85 mm | Produktabmessung, Höhe: | 9.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 9.5 mm | Marke: | Weltron | Anschluss (Bauelemente): | Print | Betätigungsart: | oben | Potentiometer-Besonderheiten: | 25-Gang | Widerstandsverlauf: | linear | Typ (Hersteller-Typ): | WEL3296-Y-102-LF | Drehwinkel (mechanisch): | 9000 ° | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.5 W | Toleranz (Plus/Minus): | 10 % | Widerstandswert (Widerstand): | 1 kΩ | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Spindeltrimmer | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001196743, Weltron, 001045026296, WEL3296-Y-102-LF, Stellwiderstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,53* | € 0,85* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,60* | € 0,92* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,84* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|