Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TAP106M016SCS Tantal-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 10 µF 16 V/DC 20 % (Ø x H) 5 mm x 9 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-447018-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP106M016SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Tantal-Kondensator Serie TAP

Tropfen-Tantalkondensator mit niedrigem Leckstrom und geringer Impedanz, nach CECC 30201-032.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Nennspannung: 16 V/DC · Produkt-Art: Tantal-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Rastermaß: 2.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): TAP106M016SCS · Weitere technische Daten: Klimakategorie: 55/125/56

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 5 mm x 9 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Marke:
AVX
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TAP106M016SCS
Nennspannung:
16 V/DC
Rastermaß:
2.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 10µf 16volt tantal elko, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 16v, AVX, TAP106M016SCS, 134-9868, Tantalkondensatoren
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,43*
1 Tag
1755
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,321*
€ 1,317*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,32*
Lager 102
1013
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,96*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.