Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFR1E332 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 3300 µF 25 V/DC 20 % (Ø x H) 16 mm x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446924-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1E332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic EEUFR1E332 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 3300 µF 25 V/DC 20 % (Ø x H) 16 mm x 25 mm 1 St.

Alu-Elektrolyt-Kondensator FR-R

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 3300 µF · Nennspannung: 25 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 16 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Marke:
Panasonic
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EEUFR1E332
Nennspannung:
25 V/DC
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
3300 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 1,37*
€ 1,78*
1
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 2,09*
1 Tag
79
1
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,78*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,87*
1 Tag
2885
1
€ 14,99*
ab € 0,805*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8150
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.