Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECR1JPT470MFF350811 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5 mm 47 µF 63 V 20 % (Ø x H) 8 mm x 11.5 mm 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446270-BP
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR1JPT470MFF350811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 47uf 63v
Jianghai ECR1JPT470MFF350811 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5 mm 47 µF 63 V 20 % (Ø x H) 8 mm x 11.5 mm 1 St.

Radialer Standard-Kondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 47 µF · Lebensdauer: (bei +85 ºC) 3000 h · Nennspannung: 63 V · Produktabmessung, Höhe: 11.5 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Rastermaß: 3.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 8 mm x 11.5 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.5 mm
Marke:
Jianghai
Lebensdauer:
(bei +85 ºC) 3000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
ECR1JPT470MFF350811
Nennspannung:
63 V
Rastermaß:
3.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
47 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 63v, Jianghai, ECR1JPT470MFF350811, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,051*
€ 0,0757*
Lager 102
489
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0911*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,16*
€ 20,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0906*
€ 0,1078
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0755*
€ 0,0898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0736*
€ 0,0876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,0826
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.