Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-446229-BP Herst.-Nr.: 2222 021 38108 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vishay 2222 021 38108 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 1 µF 63 V 20 % (Ø x L) 4.5 mm x 10 mm 1 St.
Axialer Kondensator Serie 021
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 1 µF · Nennspannung: 63 V · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 4.5 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: IEC-Klimaklasse 40/085/56
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 4.5 mm x 10 mm | Produktabmessung, Ø: | 4.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 10 mm | Marke: | Vishay | Bauart (Widerstand/Kondensator): | axial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | 2222 021 38108 | Nennspannung: | 63 V | Kapazität (elektrisch) (num): | 1 µF | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +85 °C | Produkt-Art: | Elektrolyt-Kondensator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,61* | € 1,69* | | | | Lager 102 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,70* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 0,84* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|