Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 037 38228 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 2.2 µF 63 V 20 % (Ø x H) 5 mm x 11 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446228-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 037 38228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator
Vishay 2222 037 38228 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 2.2 µF 63 V 20 % (Ø x H) 5 mm x 11 mm 1 St.

Standard Elko

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 2.2 µF · Nennspannung: 63 V · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 5 mm x 11 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Marke:
Vishay
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
2222 037 38228
Nennspannung:
63 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
2.2 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000123641, Vishay, 2222 037 38228
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,072*
€ 0,1528*
Lager 102
5014
30
Frei Haus
ab € 0,0921*
€ 0,1681*
8 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,18*
€ 0,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1626*
€ 0,1935
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1417*
€ 0,1686
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1368*
€ 0,1628
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,1371
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 5,043* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.