Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 058 58152 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 1500 µF 63 V 20 % (Ø x H) 25 mm x 30 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446227-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 058 58152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 63v
elektrolytkondensator
Vishay 2222 058 58152 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 1500 µF 63 V 20 % (Ø x H) 25 mm x 30 mm 1 St.

Long-life Snap-in Kondensator Serie 058/059

Power-Standard-Kondensator RM10 Snap-in ·Applikationen: Industrie-Elektronik, Telekommunikation

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn · Kapazität (elektrisch) (num): 1500 µF · Nennspannung: 63 V · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: IEC-Klimaklasse: 40/105/56

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Marke:
Vishay
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SnapIn
Typ (Hersteller-Typ):
2222 058 58152
Nennspannung:
63 V
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1500 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: vishay elko, Vishay, 2222 058 58152, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 7,46*
Lager 102
112
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,48*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,08*
€ 16,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.