Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECS1CBZ473MT6P23540 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 47000 µF 16 V 20 % (Ø x H) 35 mm x 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446212-BP
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECS1CBZ473MT6P23540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 16v
Jianghai ECS1CBZ473MT6P23540 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 47000 µF 16 V 20 % (Ø x H) 35 mm x 40 mm 1 St.

Long-Life Snap-in Kondensator

Erhöhte Anforderungen für professionelle Netzgeräte. Audio/Video. Switch Mode Power Supplies.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn · Kapazität (elektrisch) (num): 47000 µF · Lebensdauer: (bei 85 ºC) 4000 h · Nennspannung: 16 V · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 35 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Marke:
Jianghai
Lebensdauer:
(bei 85 ºC) 4000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SnapIn
Typ (Hersteller-Typ):
ECS1CBZ473MT6P23540
Nennspannung:
16 V
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
47000 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: becherelko, elektrolytkondensator 47000µf, Jianghai, ECS1CBZ473MT6P23540, Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.