Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECS1ABZ683MT6P23540 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 68000 µF 10 V 20 % (Ø x H) 35 mm x 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446176-BP
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECS1ABZ683MT6P23540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
becherelko 10v
Jianghai ECS1ABZ683MT6P23540 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 68000 µF 10 V 20 % (Ø x H) 35 mm x 40 mm 1 St.

Long-Life Snap-in Kondensator

Erhöhte Anforderungen für professionelle Netzgeräte. Audio/Video. Switch Mode Power Supplies.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn · Kapazität (elektrisch) (num): 68000 µF · Lebensdauer: (bei 85 ºC) 4000 h · Nennspannung: 10 V · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 35 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Marke:
Jianghai
Lebensdauer:
(bei 85 ºC) 4000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SnapIn
Typ (Hersteller-Typ):
ECS1ABZ683MT6P23540
Nennspannung:
10 V
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
68000 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: becherelko, elektrolytkondensator 10v, Jianghai, ECS1ABZ683MT6P23540, Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.