Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECR1VPT101MFF250611 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 100 µF 35 V 20 % (Ø x H) 6.3 mm x 11 mm 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446162-BP
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR1VPT101MFF250611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 100µf 35v
Jianghai ECR1VPT101MFF250611 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 100 µF 35 V 20 % (Ø x H) 6.3 mm x 11 mm 1 St.

Radialer Standard-Kondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Lebensdauer: (bei +85 ºC) 3000 h · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 6.3 mm x 11 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Marke:
Jianghai
Lebensdauer:
(bei +85 ºC) 3000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
ECR1VPT101MFF250611
Nennspannung:
35 V
Rastermaß:
2.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 100µf, Jianghai, ECR1VPT101MFF250611, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0643*
Lager 102
3439
50
Frei Haus
ab € 0,0511*
€ 0,0796*
20
€ 6,90*
ab € 0,0607*
€ 0,0946*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0796*
€ 0,0947
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0743*
€ 0,0884
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,0825
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,0779
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,076
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.