Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 058 57332 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 3300 µF 40 V 20 % (Ø x H) 25 mm x 30 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446155-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 058 57332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 40v
elektrolytkondensator
Vishay 2222 058 57332 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 3300 µF 40 V 20 % (Ø x H) 25 mm x 30 mm 1 St.

Long-life Snap-in Kondensator Serie 058/059

Power-Standard-Kondensator RM10 Snap-in ·Applikationen: Industrie-Elektronik, Telekommunikation

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn · Kapazität (elektrisch) (num): 3300 µF · Nennspannung: 40 V · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: IEC-Klimaklasse: 40/105/56

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Marke:
Vishay
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SnapIn
Typ (Hersteller-Typ):
2222 058 57332
Nennspannung:
40 V
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
3300 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 3300 uf, Vishay, 2222 058 57332, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,06*
€ 10,83*
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,85*
6 Tage
73
€ 6,99*
ab € 16,21*
€ 23,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.