Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECS1CBW223MT6P23035 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 22000 µF 16 V 20 % (Ø x H) 30 mm x 35 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446141-BP
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECS1CBW223MT6P23035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 22000µf 16v
Jianghai ECS1CBW223MT6P23035 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 22000 µF 16 V 20 % (Ø x H) 30 mm x 35 mm 1 St.

Long-Life Snap-in Kondensator

Hohe Wechselstrombelastbarkeit und Lebensdauer für professionelle Schaltnetzgeräte. Industrieelektronik.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn · Kapazität (elektrisch) (num): 22000 µF · Lebensdauer: (bei 105 ºC) 4000 h · Nennspannung: 16 V · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 30 mm x 35 mm
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Marke:
Jianghai
Lebensdauer:
(bei 105 ºC) 4000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SnapIn
Typ (Hersteller-Typ):
ECS1CBW223MT6P23035
Nennspannung:
16 V
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
22000 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: becherelko, becherelko 22000µf, Jianghai, ECS1CBW223MT6P23035, Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.