Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 136 60221 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 220 µF 35 V 20 % (Ø x H) 10 mm x 16 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446083-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 136 60221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 220µf 35v
Vishay 2222 136 60221 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 220 µF 35 V 20 % (Ø x H) 10 mm x 16 mm 1 St.

LOW-ESR Radialer Kondensator Serie 136

Low ESR

Höchste Wechselstrombelastbarkeit und Lebensdauer bei niedrigsten Impedanzen · Applikationen: Niederspannungsseite von Netzgeräten, Filterung, Glättung.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 220 µF · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Rastermaß: 5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 16 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Marke:
Vishay
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
2222 136 60221
Nennspannung:
35 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
220 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 35v, Vishay, 2222 136 60221, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,52*
Lager 102
167
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,92*
€ 11,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.