Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-446056-BP Herst.-Nr.: 2222 021 36221 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vishay 2222 021 36221 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 220 µF 25 V 20 % (Ø x L) 6.5 mm x 18 mm 1 St.
Axialer Kondensator Serie 021
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 220 µF · Nennspannung: 25 V · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Produktabmessung, Ø: 6.5 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: IEC-Klimaklasse 40/085/56
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 6.5 mm x 18 mm | Produktabmessung, Ø: | 6.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 18 mm | Marke: | Vishay | Bauart (Widerstand/Kondensator): | axial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | 2222 021 36221 | Nennspannung: | 25 V | Kapazität (elektrisch) (num): | 220 µF | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +85 °C | Produkt-Art: | Elektrolyt-Kondensator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,20* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,51* | € 3,42* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 11,60* | € 16,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|