Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECR1HGC221MFF501025 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 220 µF 50 V 20 % (Ø x H) 10 mm x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445997-BP
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR1HGC221MFF501025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 220uf 50v
Ultra-LOW-ESR Radialer Kondensator

Ultra Low ESR

Höchste Wechselstrombelastbarkeit und Lebensdauer bei niedrigsten Impedanzen. Applikationen: Niederspannungsseite von Netzgeräten. Filterung & Glättung.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 220 µF · Lebensdauer: (bei 105 ºC) 6000 h · Nennspannung: 50 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Rastermaß: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +105 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): ECR1HGC221MFF501025

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Marke:
Jianghai
Lebensdauer:
(bei 105 ºC) 6000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
ECR1HGC221MFF501025
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
220 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 50v, Jianghai, ECR1HGC221MFF501025, Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.