Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECR2APT101MFF501020 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 100 µF 100 V 20 % (Ø x H) 10 mm x 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445996-BP
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR2APT101MFF501020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 100 v 100µf
Jianghai ECR2APT101MFF501020 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 100 µF 100 V 20 % (Ø x H) 10 mm x 20 mm 1 St.

Radialer Standard-Kondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Lebensdauer: (bei +85 ºC) 4000 h · Nennspannung: 100 V · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Rastermaß: 5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Marke:
Jianghai
Lebensdauer:
(bei +85 ºC) 4000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
ECR2APT101MFF501020
Nennspannung:
100 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 100v, Jianghai, ECR2APT101MFF501020, Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.