Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 059 56479 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 47 µF 400 V 20 % (Ø x H) 22 mm x 30 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445974-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 059 56479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 47µf 400v
elektrolytkondensator
Vishay 2222 059 56479 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 47 µF 400 V 20 % (Ø x H) 22 mm x 30 mm 1 St.

Long-life Snap-in Kondensator Serie 058/059

Power-Standard-Kondensator RM10 Snap-in ·Applikationen: Industrie-Elektronik, Telekommunikation

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn · Kapazität (elektrisch) (num): 47 µF · Nennspannung: 400 V · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: IEC-Klimaklasse: 40/105/56

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Marke:
Vishay
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SnapIn
Typ (Hersteller-Typ):
2222 059 56479
Nennspannung:
400 V
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
47 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 400v, Vishay, 2222 059 56479, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 6,31*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,32*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 11,20*
€ 16,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.