Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECR2APT220MFF350811 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5 mm 22 µF 100 V 20 % (Ø x H) 8 mm x 11.5 mm 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445969-BP
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR2APT220MFF350811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 22uf 100 v
Jianghai ECR2APT220MFF350811 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5 mm 22 µF 100 V 20 % (Ø x H) 8 mm x 11.5 mm 1 St.

Radialer Standard-Kondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 22 µF · Lebensdauer: (bei +85 ºC) 3000 h · Nennspannung: 100 V · Produktabmessung, Höhe: 11.5 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Rastermaß: 3.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 8 mm x 11.5 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.5 mm
Marke:
Jianghai
Lebensdauer:
(bei +85 ºC) 3000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
ECR2APT220MFF350811
Nennspannung:
100 V
Rastermaß:
3.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
22 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 100v, Jianghai, ECR2APT220MFF350811, Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,081*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1485*
€ 0,1767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1364*
€ 0,1623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1325*
€ 0,1577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1248*
€ 0,1485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1049*
€ 0,1248
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.