Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 021 29101 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 100 µF 100 V 20 % (Ø x L) 10.5 mm x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445963-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 021 29101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
Elko
Axialer Kondensator Serie 021

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Nennspannung: 100 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): 2222 021 29101 · Weitere technische Daten: IEC-Klimaklasse 40/085/56

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10.5 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Vishay
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
2222 021 29101
Nennspannung:
100 V
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator vishay, drahtwiderstand, Vishay, 2222 021 29101, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
338
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,98*
1
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 3,18*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 4,68*
€ 6,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.