Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECR1VGC102MFF751620 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 1000 µF 35 V 20 % (Ø x H) 16 mm x 20 mm 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445930-BP
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR1VGC102MFF751620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 1000µf 35v
Jianghai ECR1VGC102MFF751620 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 1000 µF 35 V 20 % (Ø x H) 16 mm x 20 mm 1 St.

Ultra-LOW-ESR Radialer Kondensator

Ultra Low ESR

Höchste Wechselstrombelastbarkeit und Lebensdauer bei niedrigsten Impedanzen. Applikationen: Niederspannungsseite von Netzgeräten. Filterung & Glättung.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 1000 µF · Lebensdauer: (bei 105 ºC) 10000 h · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 16 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Marke:
Jianghai
Lebensdauer:
(bei 105 ºC) 10000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
ECR1VGC102MFF751620
Nennspannung:
35 V
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1000 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 1000µf, Jianghai, ECR1VGC102MFF751620, Elkos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 0,99*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 1,08*
Lager 102
56
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,10*
7 Tage
56
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,88*
€ 4,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.