Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Susumu RL3720WT-R050-F-C RL3720WT-R050-F-C Metallschicht-Widerstand 0.05 Ω SMD 0815 1 W 1 % 350 ppm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445702-BP
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RL3720WT-R050-F-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
SMD-Präzisionswiderstand

Halogenfrei

SUSUMU RG Präzisions- und RL Niederohmwiderstände.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0815 · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand · Temperatur-Koeffizient: 350 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Typ (Hersteller-Typ): RL3720WT-R050-F-C · Widerstandswert (Widerstand): 0.05 Ω

Hinweis:
Lieferbar in Widerstandswerten von 100 Ω bis 200 kΩ. Dünnschichtwiderstände in den Gehäusen 0805 und 0603.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Susumu
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0815
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
RL3720WT-R050-F-C
Belastbarkeit (elektrisch):
1 W
Temperatur-Koeffizient:
350 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
0.05 Ω
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, präzisionswiderstand 1w, präzisionswiderstand, Susumu, RL3720WT-R050-F-C, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,55*
Lager 102
749
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,56*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,47*
€ 13,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.