Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UVY2G4R7MPD Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 4.7 µF 400 V 20 % (Ø x L) 10 mm x 12.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445669-BP
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVY2G4R7MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Radial-Elko VY

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 4.7 µF · Nennspannung: 400 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Länge: 12.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): UVY2G4R7MPD

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 12.5 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
12.5 mm
Marke:
Nichicon
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
UVY2G4R7MPD
Nennspannung:
400 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
4.7 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, elko 4,7µf 400v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator 400v, Nichicon, UVY2G4R7MPD, 862-4263
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,44*
Lager 102
1488
10
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,46*
5
€ 5,90*
ab € 0,171*
€ 0,506*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.