Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzkristall 445102 HC-49/US-SMD 4.000 MHz 10 pF 11.5 mm 4.75 mm 4.2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445102-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     445102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Quarzkristall 445102 HC-49/US-SMD 4.000 MHz 10 pF 11.5 mm 4.75 mm 4.2 mm 1 St.

SMD Quarz

Oberflächenmontierbare Version für Platz-sensitive Anwendungen.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -10 °C · Frequenzstabilität: +30 ppm,-30 ppm · Gehäuseart (Halbleiter): HC-49/US-SMD · Ladekapazität: 10 pF · Montageart: Oberflächenmontage · Nennfrequenz: 4.000 MHz · Produktabmessung, Breite: 4.75 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.2 mm · Produktabmessung, Länge: 11.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11.5 x 4.75 x 4.2 mm
Hersteller:
Verschiedene Hersteller
Produktabmessung, Höhe:
4.2 mm
Produktabmessung, Länge:
11.5 mm
Produktabmessung, Breite:
4.75 mm
Gehäuseart (Halbleiter):
HC-49/US-SMD
Typ (Hersteller-Typ):
445102
Montageart:
Oberflächenmontage
Frequenzstabilität:
+30 ppm | -30 ppm
Ladekapazität:
10 pF
Nennfrequenz:
4.000 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-10 °C
Frequenz (Details):
4 MHz
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Quarzkristall
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 445102, vco, txco, Quarz, quartz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 105.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.