Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 091181FTD AR03FTDX0390 Metallschicht-Widerstand 39 Ω SMD 0603 0.1 W 1 % 50 ppm 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-444997-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     091181FTD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstände
Weltron AR03FTDX0390 Metallschicht-Widerstand 39 Ω SMD 0603 0.1 W 1 % 50 ppm 1 St. Tape cut

Dünnschicht-Chip-Widerstand 1/10 W 0603

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Produktabmessung, Breite: 0.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.45 mm · Produktabmessung, Länge: 1.55 mm · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Widerstandswert (Widerstand): 39 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1.55 x 0.80 x 0.45 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.45 mm
Produktabmessung, Länge:
1.55 mm
Produktabmessung, Breite:
0.80 mm
Marke:
Weltron
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0603
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
AR03FTDX0390
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
39 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: widerstand 0,1 watt, widerstand, Weltron, 091181FTD, AR03FTDX0390, MELF, Metallfilm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4231
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0164*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0293*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,40*
€ 51,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0164*
€ 0,0195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0152*
€ 0,0181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.