Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UVY1H100MDD Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 10 µF 50 V 20 % (Ø x L) 5 mm x 11 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-444940-BP
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVY1H100MDD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 10µf 50v
Nichicon UVY1H100MDD Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 10 µF 50 V 20 % (Ø x L) 5 mm x 11 mm 1 St.

Radial-Elko VY

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Nennspannung: 50 V · Produktabmessung, Länge: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Rastermaß: 2 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 11 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
11 mm
Marke:
Nichicon
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
UVY1H100MDD
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
2 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 50v, Nichicon, UVY1H100MDD, 173-3956
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0813*
€ 0,1782*
Lager 102
2457
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,216*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,64*
€ 38,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,216*
€ 0,257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.