Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UPW1V102MHD Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 1000 µF 35 V 20 % (Ø x L) 12.5 mm x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-444682-BP
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW1V102MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Nichicon UPW1V102MHD Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 1000 µF 35 V 20 % (Ø x L) 12.5 mm x 25 mm 1 St.

Radial-Elko PW

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 1000 µF · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 12.5 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12.5 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
12.5 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Nichicon
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
UPW1V102MHD
Nennspannung:
35 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1000 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,93*
5
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,10*
1
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 1,70*
Lager 102
900
3
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,71*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 2,64*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.