Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UPW1J152MHD Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 1500 µF 63 V 20 % (Ø x L) 18 mm x 35.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-444587-BP
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW1J152MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Nichicon UPW1J152MHD Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 1500 µF 63 V 20 % (Ø x L) 18 mm x 35.5 mm 1 St.

Radial-Elko PW

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 1500 µF · Nennspannung: 63 V · Produktabmessung, Länge: 35.5 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 18 mm x 35.5 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
35.5 mm
Marke:
Nichicon
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
UPW1J152MHD
Nennspannung:
63 V
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1500 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,80*
1
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,09*
Lager 102
254
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 3,00*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 5,09*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.