Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFP1C471AP Elektrolyt-Kondensator SMD 470 µF 16 V 20 % (Ø x L) 8 mm x 10.2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-444562-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1C471AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic EEEFP1C471AP Elektrolyt-Kondensator SMD 470 µF 16 V 20 % (Ø x L) 8 mm x 10.2 mm 1 St.

SMD ELKO VFP-Serie Low ESR

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 470 µF · Lebensdauer: 2000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 16 V · Produktabmessung, Länge: 10.2 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 10.2 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
10.2 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
2000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
EEEFP1C471AP
Nennspannung:
16 V
Kapazität (elektrisch) (num):
470 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
18000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,367*
500
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,43*
5
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,50*
Lager 102
47
5
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,77*
2
€ 5,90*
ab € 0,188*
€ 0,936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nichicon
UUD1C471MNL1GS
ab € 0,199*
Ähnlich
Panasonic
EEE-FK1C471P
ab € 0,133*
Ähnlich
Panasonic
EEE1CA471UP
ab € 0,176*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.