Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFPA330UAR Elektrolyt-Kondensator SMD 33 µF 10 V 20 % (Ø x L) 4 mm x 5.8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-444344-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFPA330UAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic EEEFPA330UAR Elektrolyt-Kondensator SMD 33 µF 10 V 20 % (Ø x L) 4 mm x 5.8 mm 1 St.

SMD ELKO VFP-Serie Low ESR

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 33 µF · Lebensdauer: 2000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 10 V · Produktabmessung, Länge: 5.8 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 5.8 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
5.8 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
2000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
EEEFPA330UAR
Nennspannung:
10 V
Kapazität (elektrisch) (num):
33 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,18*
2 Tage
1930
5
€ 14,99*
ab € 0,0989*
€ 0,2352*
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,24*
Lager 102
53
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,39*
5
€ 6,90*
ab € 0,162*
€ 0,419*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFP1A330AR
ab € 0,147*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.