Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 029107026018 AR05BTCW1000 Dünnschicht-Widerstand 100 Ω SMD 0805 0.125 W 0.1 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-444282-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     029107026018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Weltron 029107026018 AR05BTCW1000 Dünnschicht-Widerstand 100 Ω SMD 0805 0.125 W 0.1 % 1 St.

SMD-Präzisionswiderstand 1/8 W 0805

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.125 W · Toleranz (Plus/Minus): 0.1 % · Widerstandswert (Widerstand): 100 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Weltron
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
AR05BTCW1000
Belastbarkeit (elektrisch):
0.125 W
Toleranz (Plus/Minus):
0.1 %
Widerstandswert (Widerstand):
100 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dünnschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Weltron, 029107026018, AR05BTCW1000, Chip-Widerstände, Chip-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
56
10
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,46*
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.