| |
|
| Artikel-Nr.: 102-444247-BP Herst.-Nr.: EEEFPJ101UAR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Panasonic EEEFPJ101UAR Elektrolyt-Kondensator SMD 100 µF 6.3 V 20 % (Ø x L) 5 mm x 5.8 mm 1 St.
SMD ELKO VFP-Serie Low ESR
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Lebensdauer: 2000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 6.3 V · Produktabmessung, Länge: 5.8 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 5 mm x 5.8 mm | Produktabmessung, Ø: | 5 mm | Produktabmessung, Länge: | 5.8 mm | Marke: | Panasonic | Lebensdauer: | 2000 h | Material: | Aluminium | Bauart (Widerstand/Kondensator): | SMD | Typ (Hersteller-Typ): | EEEFPJ101UAR | Nennspannung: | 6.3 V | Kapazität (elektrisch) (num): | 100 µF | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | Temperatur (max.): | +105 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Elektrolyt-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko smd, becherelko, alu elko panasonic, Panasonic, EEEFPJ101UAR, 568-874 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,113* | € 0,183* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,16* | € 0,25* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,119* | € 0,421* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,26* | € 0,49* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,25* | € 0,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|