Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo SY 1000uF/35V 13x25mm Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 1000 µF 35 V 20 % (Ø x L) 13 mm x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-444034-BP
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     SY 1000uF/35V 13x25mm
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 1000µf 35v
Teapo SY 1000uF/35V 13x25mm Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 1000 µF 35 V 20 % (Ø x L) 13 mm x 25 mm 1 St.

Alu-Elko Low ESR

Low ESR

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 1000 µF · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 13 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 13 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Teapo
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
SY 1000uF/35V 13x25mm
Nennspannung:
35 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1000 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 1000µf, Teapo, SY 1000uF/35V 13x25mm, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,43*
Lager 102
965
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,45*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,54*
€ 11,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.