Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo SY 470uF/35V 10x20mm Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 470 µF 35 V 20 % (Ø x L) 10 mm x 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-444020-BP
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     SY 470uF/35V 10x20mm
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Teapo SY 470uF/35V 10x20mm Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 470 µF 35 V 20 % (Ø x L) 10 mm x 20 mm 1 St.

Alu-Elko Low ESR

Low ESR

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 470 µF · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
Teapo
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
SY 470uF/35V 10x20mm
Nennspannung:
35 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
470 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470 µf 35v, alu elko, alu elko 35v, Teapo, SY 470uF/35V 10x20mm, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,22*
Lager 102
3299
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,232*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,63*
€ 43,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.