Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fukushima Futaba MPC75 5W 0,01 Ohm 10% MPC75 5W 0,01 Ohm 10% Metallschicht-Widerstand 0.01 Ω radial bedrahtet MPC75 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-443833-BP
Hersteller:
     Fukushima Futaba
Herst.-Nr.:
     MPC75 5W 0,01 Ohm 10%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Fukushima Futaba MPC75 5W 0,01 Ohm 10% MPC75 5W 0,01 Ohm 10% Metallschicht-Widerstand 0.01 Ω radial bedrahtet MPC75 5 W 10 % 1 St.

Metallschicht-Leistungs-Widerstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): MPC75 · Belastbarkeit (elektrisch): 5 W · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandswert (Widerstand): 0.01 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 14 x 5 x 18 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Fukushima Futaba
Bauform (Widerstand/Kondensator):
MPC75
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MPC75 5W 0|ツ|01 Ohm 10%
Belastbarkeit (elektrisch):
5 W
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
0.01 Ω
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Fukushima Futaba, MPC75 5W 0, 01 Ohm 10%
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,69*
3
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,69*
7 Tage
50
3
€ 6,99*
ab € 1,55*
€ 4,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.