Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fukushima Futaba MPC70 2W 0,22 Ohm 10% MPC70 2W 0,22 Ohm 10% Metallschicht-Widerstand 0.22 Ω radial bedrahtet MPC70 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-443792-BP
Hersteller:
     Fukushima Futaba
Herst.-Nr.:
     MPC70 2W 0,22 Ohm 10%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 2w
metallschichtwiderstand
Fukushima Futaba MPC70 2W 0,22 Ohm 10% MPC70 2W 0,22 Ohm 10% Metallschicht-Widerstand 0.22 Ω radial bedrahtet MPC70 2 W 10 % 1 St.

Metallschicht-Leistungs-Widerstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): MPC70 · Belastbarkeit (elektrisch): 2 W · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandswert (Widerstand): 0.22 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 4 x 8 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
4 mm
Marke:
Fukushima Futaba
Bauform (Widerstand/Kondensator):
MPC70
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MPC70 2W 0|ツ|22 Ohm 10%
Belastbarkeit (elektrisch):
2 W
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
0.22 Ω
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Fukushima Futaba, MPC70 2W 0, 22 Ohm 10%
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,87*
Lager 102
140
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,88*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,43*
€ 10,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.