Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFC1V4R7R Elektrolyt-Kondensator SMD 4.7 µF 35 V 20 % (Ø x H) 4 mm x 5.4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-443521-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFC1V4R7R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic EEEFC1V4R7R Elektrolyt-Kondensator SMD 4.7 µF 35 V 20 % (Ø x H) 4 mm x 5.4 mm 1 St.

SMD ELKO VFC-Serie Low Impedance

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 4.7 µF · Lebensdauer: 1000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Höhe: 5.4 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 4 mm x 5.4 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.4 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
1000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
EEEFC1V4R7R
Nennspannung:
35 V
Kapazität (elektrisch) (num):
4.7 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12000
2000
Frei Haus
ab € 0,0773*
€ 0,1115*
5
€ 5,90*
ab € 0,0965*
€ 0,2658*
10
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,28*
Lager 102
231
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,32*
5
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,523*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1V4R7R
ab € 0,0865*
Ähnlich
Panasonic
EEE1VA4R7SR
ab € 0,056*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.