Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEVFK1J471M Elektrolyt-Kondensator SMD 470 µF 63 V 20 % (Ø x H) 16 mm x 16.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-443505-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEVFK1J471M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
SMD ELKO VFK-Serie Low Impedance

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 470 µF · Lebensdauer: 2000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 63 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 16.5 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): EEVFK1J471M

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 16 mm x 16.5 mm
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
16.5 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
2000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
EEVFK1J471M
Nennspannung:
63 V
Kapazität (elektrisch) (num):
470 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
125
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,38*
1 Tag
2171
1
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 2,98*
Lager 102
71
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,44*
1
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 3,69*
1
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.