Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFK1H100UR Elektrolyt-Kondensator SMD 10 µF 50 V 20 % (Ø x H) 5 mm x 5.8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-443489-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1H100UR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
SMD ELKO VFK-Serie Low Impedance

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Lebensdauer: 2000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 50 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 5.8 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): EEEFK1H100UR

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 5 mm x 5.8 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.8 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
2000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
EEEFK1H100UR
Nennspannung:
50 V
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,153*
1 Tag
16000
1000
Frei Haus
ab € 0,1007*
€ 0,1711*
10
€ 4,00*
ab € 0,0913*
€ 0,1735*
10
€ 5,90*
ab € 0,062*
€ 0,2535*
Lager 102
97
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,262*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,262*
€ 0,312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,248*
€ 0,295
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,233*
€ 0,277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFT1H100AR
ab € 0,078*
Ähnlich
Panasonic
50SVPK10M
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.