Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEVFK1V681Q Elektrolyt-Kondensator SMD 680 µF 35 V 20 % (Ø x H) 12.5 mm x 13.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-443483-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEVFK1V681Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic EEVFK1V681Q Elektrolyt-Kondensator SMD 680 µF 35 V 20 % (Ø x H) 12.5 mm x 13.5 mm 1 St.

SMD ELKO VFK-Serie Low Impedance

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 680 µF · Lebensdauer: 2000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Höhe: 13.5 mm · Produktabmessung, Ø: 12.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 12.5 mm x 13.5 mm
Produktabmessung, Ø:
12.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
13.5 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
2000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
EEVFK1V681Q
Nennspannung:
35 V
Kapazität (elektrisch) (num):
680 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,27*
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,84*
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,84*
Lager 102
179
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,09*
3
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.