Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron TR50FBD1000-H Hochlast-Widerstand 100 Ω radial bedrahtet TO-220 50 W 1 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-442937-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     TR50FBD1000-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand
Widerstände
Weltron TR50FBD1000-H Hochlast-Widerstand 100 Ω radial bedrahtet TO-220 50 W 1 % 1 St.

Leistungs-Widerstand 50 W

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): TO-220 · Belastbarkeit (elektrisch): 50 W · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 100 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Weltron
Bauform (Widerstand/Kondensator):
TO-220
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TR50FBD1000-H
Belastbarkeit (elektrisch):
50 W
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
100 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 50w, leistungswiderstand, weltron hochlastwiderstand, Weltron, TR50FBD1000-H, Lastwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,31*
€ 9,77*
Lager 102
144
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,78*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,53*
€ 21,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weltron
028107041245
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.