Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS RS60N11M9 Motor-Fader 5 kΩ 0.2 W linear 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-442094-BP
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     401626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ALPS
401626
RS60N11M9
Schiebewiderstand
ALPS RS60N11M9 Motor-Fader 5 kΩ 0.2 W linear 1 St.

Motorbetriebener Flachbahnfader

In der digitalen Studiotechnik, in digitalen Mischpultkonsolen für Licht und Audio, in Synthesizern, Midiboxen usw. sind ALPS-Motorfader zum meist verwendeten Standard geworden.

Technische Daten:
Belastbarkeit (elektrisch): 0.2 W · Inhalt: 1 St. · Lebensdauer: 30000 Zyklen · Produkt-Art: Motor-Fader · Schaltspannung: 200 V/AC,10 V/DC · Schiebeweg (Plus/Minus 1): 60 mm · Typ (Hersteller-Typ): RS60N11M9 · Weitere technische Daten: Schiebertyp: T-Lever (18,5 x 1,5 x 8,2 mm) · Gleichlauf bei Mittenstellung: Innerhalb 2 dB · Widerstand "touch sense track": 1 kΩ · Anlaufstrom: 800 mA · Stell-Zeit: Max. 0,5 s · Loch-Abstand: 80 mm · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 5 kΩ

Hinweis:
Ohne Staubschutz.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ALPS
Lebensdauer:
30000 Zyklen
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
RS60N11M9
Belastbarkeit (elektrisch):
0.2 W
Schiebeweg (Plus/Minus 1):
60 mm
Schaltspannung:
200 V/AC | 10 V/AC
Widerstandswert (Widerstand):
5 kΩ
Produkt-Art:
Motor-Fader
Weitere Suchbegriffe: Schiebewiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 16,80*
€ 25,19*
€ 4,00*
ab € 16,69*
€ 25,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.