Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS 76501 76501 Schiebeknopf Schwarz (L x B) 13 mm x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-441857-BP
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     76501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knöpfe
Schiebeknopf
knopf schwarz
knöpfe
ALPS 76501 76501 Schiebeknopf Schwarz (L x B) 13 mm x 25 mm 1 St.

Schieberegler-Knopf

Professionelle Schieberegler-Bedienknöpfe mit gerippter Oberfläche und Fingermulde. Der Knopf ist aus zwei verschieden farbigen Kunststoffen gespritzt, wobei die Farbe der Strichmarkierung durch das Innenteil des Knopfes bestimmt wird. Die Markierung liegt etwa 1 mm tiefer. Die Chrom- und Nickel-Versionen sind elektrisch leitend (geeignet für "Touch-Sense"- Funktion).

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 8 mm · Ausführung (allgemein): gerippt · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 13 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
ALPS
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
76501
Ausführung (allgemein):
gerippt
Achsen-Aufnahme:
8 mm
Produkt-Art:
Schiebeknopf
Weitere Suchbegriffe: knopf alps, ALPS, 76501
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
308
2
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,89*
5
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.