Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron MICC-220K-02 MICC-220K-02 HF-Drossel axial bedrahtet MICC 22 µH 0.9 Ω 0.335 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-440311-BP
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     MICC-220K-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
Miniatur-Festinduktivität Serie MICC

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): MICC · Gütewert-Messfrequenz (fQ): 2.52 MHz · Induktivität (L): 22 µH · Inhalt: 1 St. · Material: Ferrit · Mess-Frequenz: 2.52 MHz · Nennstrom: 0.335 A · Produkt-Art: HF-Drossel · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Resonanz-Frequenz: 12 MHz · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): MICC-220K-02 · Widerstandswert (Widerstand): 0.9 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 63 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
63 mm
Marke:
Fastron
Material:
Ferrit
Bauform (Widerstand/Kondensator):
MICC
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MICC-220K-02
Nennstrom:
0.335 A
Mess-Frequenz:
2.52 MHz
Resonanz-Frequenz:
12 MHz
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Induktivität (L):
22 µH
Gütewert-Messfrequenz (fQ):
2.52 MHz
Widerstandswert (Widerstand):
0.9 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
HF-Drossel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, festinduktivität 22µh, drahtwiderstand, Fastron, MICC-220K-02, Drossel, Spule
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,21*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,54*
Lager 102
162
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,55*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,15*
€ 17,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.