Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron MMB 0207-0.47 MMB 0207 Metallschicht-Widerstand 0.47 Ω SMD 0207 1 W 5 % 100 ppm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-440086-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     MMB 0207-0.47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand 1w
metallschichtwiderstand
Weltron MMB 0207 Metallschicht-Widerstand 0.47 Ω SMD 0207 1 W 5 % 100 ppm 1 St.

MMB 0207 Metallschicht-Leistungs-Melf-Widerstand

Reihe E 24, Toleranz 1%.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Produktabmessung, Länge: 5.8 mm · Produktabmessung, Ø: 2.2 mm · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Weitere technische Daten: 1 W Leistungs-SMD-Widerstand in Metallschichttechnologie · Ausgezeichnete Stabilität (≤ 0,5% nach 1000 h) bei einer Betriebstemperatur von -55 - +155 °C · Geeignet für Applikationen im Bereich Automotive, Telekommunikation, Industrieelektronik und Medizintechnik bis 3000 V oder 70 W (≤ 100 µs). Reihe E 24 · Widerstandswert (Widerstand): 0.47 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 2.2 mm x 5.8 mm
Produktabmessung, Ø:
2.2 mm
Produktabmessung, Länge:
5.8 mm
Marke:
Weltron
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0207
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
MMB 0207
Belastbarkeit (elektrisch):
1 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
0.47 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Weltron, MMB 0207-0.47, MMB 0207, MELF, Metallfilm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0915*
€ 0,176*
Lager 102
753
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,219*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,61*
€ 41,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.