Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH 303032 Druckluftfilter Außengewinde 1/8" 12 bar 36 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-440020-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     303032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter
ICH 303032 Druckluftfilter Außengewinde 1/8" 12 bar 36 µm

Einschraubfilter

Diese kompakten Einschraubfilter dienen zur wesentlichen Reduzierung von lauten Geräuschen, verursacht durch das Ausströmen von Luft aus Zylinder, Ventilen und sonstigen Druckluftgeräten. Mit Hilfe eines Steckschlüssels lassen sich die Einschraubfilter einfach montieren.

Technische Daten:
Außengewinde: 1/8" · Betriebsdruck (max.): 12 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Filter-Poren-Größe: 36 µm · Material: Messing · Material (Filter): Messing · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Marke:
ICH
Außengewinde:
1/8"
Material:
Messing
Material (Filter):
Messing
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
303032
Betriebsdruck (max.):
12 bar
Filter-Poren-Größe:
36 µm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Druckluftfilter
Weitere Suchbegriffe: 8718427010602, ICH, 303032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.