Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron TLC/10A-100M-00 TLC/10A-100M-00 Drossel Ringkern radial bedrahtet TLC/10A Rastermaß 18 mm 10 µH 10 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-438060-BP
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     TLC/10A-100M-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule 10µh
drosselspule
Ringkern-Drossel TLC

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): TLC/10A · Induktivität (L): 10 µH · Induktivität-Besonderheiten: Ringkern · Inhalt: 1 St. · Nennstrom: 10 A · Produkt-Art: Drossel · Produktabmessung, Ø: 37 mm · Rastermaß: 18 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TLC/10A-100M-00 · Weitere technische Daten: Drahtstärke: 1.4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 37 mm
Produktabmessung, Ø:
37 mm
Marke:
Fastron
Induktivität-Besonderheiten:
Ringkern
Bauform (Widerstand/Kondensator):
TLC/10A
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TLC/10A-100M-00
Nennstrom:
10 A
Rastermaß:
18 mm
Induktivität (L):
10 µH
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drossel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ringkerndrossel 10a, Fastron, TLC/10A-100M-00, Ringkern Drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 4,51*
Lager 102
39
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,52*
6 Tage
39
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,33*
€ 19,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.