Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron TLC/2.5A-101M-00 TLC/2.5A-101M-00 Drossel Ringkern radial bedrahtet TLC/2.5A Rastermaß 13 mm 100 µH 2.5 A 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-437950-BP
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     TLC/2.5A-101M-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Ringkerndrossel
drosselspule 100 μh
Ringkern-Drossel TLC

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): TLC/2.5A · Induktivität (L): 100 µH · Induktivität-Besonderheiten: Ringkern · Inhalt: 1 St. · Nennstrom: 2.5 A · Produkt-Art: Drossel · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Rastermaß: 13 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TLC/2.5A-101M-00 · Weitere technische Daten: Drahtstärke: 0.75 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 30 mm
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Marke:
Fastron
Induktivität-Besonderheiten:
Ringkern
Bauform (Widerstand/Kondensator):
TLC/2.5A
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TLC/2.5A-101M-00
Nennstrom:
2.5 A
Rastermaß:
13 mm
Induktivität (L):
100 µH
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drossel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Fastron, TLC/2.5A-101M-00, Ringkern Drossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,10*
Lager 102
82
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,75*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 3,78*
7 Tage
82
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 14,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.