Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron TLC/1A-471M-00 TLC/1A-471M-00 Drossel Ringkern radial bedrahtet TLC/1A Rastermaß 12.5 mm 470 µH 1 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-437897-BP
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     TLC/1A-471M-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Fastron TLC/1A-471M-00 TLC/1A-471M-00 Drossel Ringkern radial bedrahtet TLC/1A Rastermaß 12.5 mm 470 µH 1 A 1 St.

Ringkern-Drossel TLC

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): TLC/1A · Induktivität (L): 470 µH · Induktivität-Besonderheiten: Ringkern · Nennstrom: 1 A · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Rastermaß: 12.5 mm · Weitere technische Daten: Drahtstärke: 0.45 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 30 mm
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Marke:
Fastron
Induktivität-Besonderheiten:
Ringkern
Bauform (Widerstand/Kondensator):
TLC/1A
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TLC/1A-471M-00
Nennstrom:
1 A
Rastermaß:
12.5 mm
Induktivität (L):
470 µH
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drossel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fastron, TLC/1A-471M-00, Ringkern Drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,88*
3
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 5,05*
7 Tage
48
3
€ 6,99*
ab € 2,08*
€ 5,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.