Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 07HCP-103K-50 07HCP-103K-50 Induktivität radial bedrahtet Rastermaß 5 mm 10000 µH 0.14 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-433424-BP
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     07HCP-103K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Fastron 07HCP-103K-50 07HCP-103K-50 Induktivität radial bedrahtet Rastermaß 5 mm 10000 µH 0.14 A 1 St.

Induktivität 07HCP

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Induktivität (L): 10000 µH · Material: Ferrit · Nennstrom: 0.14 A · Rastermaß: 5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Fastron
Material:
Ferrit
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
07HCP-103K-50
Nennstrom:
0.14 A
Rastermaß:
5 mm
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Induktivität (L):
10000 µH
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Induktivität
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fastron, 07HCP-103K-50, Drossel, Spule
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,42*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,47*
Lager 102
102
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,98*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 1,04*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,46*
€ 15,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.