Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE HDP-20 167292-1 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 9 Crimpen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-432265-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     167292-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
D-Sub Steckverbinder
TE Connectivity AMPLIMITE HDP-20 167292-1 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 9 Crimpen 1 St.

D-SUB Stiftstecker

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Material (Details): Stahl verzinnt, Isolierkörper: Polyamid · Polzahl (num): 9 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Weitere technische Daten: nach UL 94 V-0

Lieferumfang:
Ohne Stiftkontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Herst.-Teilenr.:
167292-1
Typ (Hersteller-Typ):
AMPLIMITE HDP-20
Material (Details):
Stahl verzinnt|ツ| Isolierkörper: Polyamid
Polzahl (num):
9
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Anschluss (Details):
Crimpen
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, Steckergehäuse, Stiftleiste, sub-d steckverbinder 9polig stecker, crimpstecker, d-sub steckverbinder 9 pol, TE Connectivity, 167292-1, AMPLIMITE HDP-20, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
332
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,15*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 2,23*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 2,65*
1 Tag
5235
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,014*
€ 2,87*
1 Tag
19883
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1658654-1
ab € 7,84*
Zubehör
TE Connectivity
5745171-5
ab € 5,65*
Zubehör
TE Connectivity
166053-1
ab € 0,202*
Zubehör
TE Connectivity
166054-1
ab € 0,121*
Zubehör
TE Connectivity
1579007-9
ab € 94,86*
Zubehör
TE Connectivity
166293-1
ab € 0,192*
Zubehör
TE Connectivity
1991253-9
ab € 1,23*
Zubehör
TE Connectivity
205203-3
ab € 0,77*
Zubehör
TE Connectivity
5747844-4
ab € 1,94*
Zubehör
TE Connectivity
1478762-9
ab € 5,17*
Zubehör
TE Connectivity
1478762-9
ab € 6,78*
Zubehör
TE Connectivity
1478763-9
ab € 5,34*
Zubehör
TE Connectivity
5745171-1
ab € 6,09*
Zubehör
TE Connectivity
5745171-2
ab € 7,37*
Zubehör
TE Connectivity
1534805-1
ab € 5,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.